AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRCP1W20EDT1.1-250 ESPANSIONE CP, 12DI, 8DO PNP

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRCP1W20EDT1.1-250 ESPANSIONE CP, 12DI, 8DO PNP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 0...0 V

  • Numero di ingressi digitali - 12

  • Numero di uscite digitali - 8

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583810792

Codice prodotto

OMRCP1W20EDT1.1-250

Cod. produttore

CP1W20EDT1.1-250

Produttore

OMR

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

0...0 V

Numero di ingressi digitali:

12

Numero di uscite digitali:

8

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Uscite digitali configurabili:

Tipo di uscita digitale:

Transistor

Ingressi digitali configurabili:

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

0...0 V

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Corrente di ingresso a segnale 1:

5 mA

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tensione di ingresso consentita:

20.4...26.4 V

Corrente di uscita:

0.3 A

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello a

Tensione di uscita consentita:

20.4...26.4 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:

no

Ridondanza:

no

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

0...32 ms

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

86 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

50 mm

Espansione per PLC CP, 12 ingressi e 8 uscite a transistor PNP