AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRCK3WAD2100 CK3W Analog IN. 4 punti. +- 10 V. 16 bit

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRCK3WAD2100 CK3W Analog IN. 4 punti. +- 10 V. 16 bit

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 4

  • Numero di uscite analogiche - 0

  • Ingresso, corrente - no

  • Ingresso, tensione -

  • Ingresso, resistenza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734537902

Codice prodotto

OMRCK3WAD2100

Cod. produttore

CK3WAD2100

Produttore

OMR

Numero di ingressi analogici:

4

Numero di uscite analogiche:

0

Ingresso, corrente:

no

Ingresso, tensione:

Ingresso, resistenza:

no

Ingressi analogici configurabili:

no

Uscite analogiche configurabili:

no

Segnale di ingresso configurabile:

Risoluzione degli ingressi analogici:

16 Bit

Uscita, corrente:

no

Ingresso, termoresistenza:

no

Uscita, tensione:

no

Ingresso, termocoppia:

no

Segnale di uscita configurabile:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Larghezza:

31.6 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

80 mm

CK3W Analog IN, 4 punti, +/- 10 V, 16 bit (fondo scala)