OMRON - OMRCJ1WNC482 servo- Mod. 4 assi EtherCat CJ1 64 nodi


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di funzioni - 15
Ridondanza - no
Adatto per il conteggio - no
Adatto per pesatura - no
Adatto per controllo temperatura - no
Confezione
1 PZ
EAN
4547648837453
Codice prodotto
OMRCJ1WNC482
Cod. produttore
CJ1WNC482
Produttore
OMR
Numero di funzioni:
15
Ridondanza:
no
Adatto per il conteggio:
no
Adatto per pesatura:
no
Adatto per controllo temperatura:
no
Adatto per il controllo della saldatura:
sì
Adatto per il controllo della pressione:
no
Adatto per NC (Controllo Numerico):
no
Adatto per il rilevamento della posizione:
sì
Adatto per CNC (Computer Numerical Control):
sì
Adatto per SSI (Interfaccia Seriale Sincrona):
no
Adatto per rilevare valori incrementali:
no
Adatto per acquisizione valore assoluto:
no
Adatto per il controllo del flusso:
no
Adatto per la misurazione del flusso:
no
Adatto per il controllo percorso:
no
Adatto per comando a camme:
no
Adatto per taglio al volo:
no
Adatto per controllo multiasse:
sì
Adatto per controllo asse singolo:
sì
Adatto per posizionamento multiasse:
sì
Adatto per posizionamento asse singolo:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello a
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
31 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
66.4 mm