AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRCJ1WNC213-135995 SERVO- MOD. 2 ASSI IMPULSI OPEN COLL. CJ

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRCJ1WNC213-135995 SERVO- MOD. 2 ASSI IMPULSI OPEN COLL. CJ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di funzioni - 25

  • Ridondanza - no

  • Adatto per il conteggio - no

  • Adatto per pesatura - no

  • Adatto per controllo temperatura - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648708852

Codice prodotto

OMRCJ1WNC213-135995

Cod. produttore

CJ1WNC213-135995

Produttore

OMR

Numero di funzioni:

25

Ridondanza:

no

Adatto per il conteggio:

no

Adatto per pesatura:

no

Adatto per controllo temperatura:

no

Adatto per il controllo della saldatura:

Adatto per il controllo della pressione:

no

Adatto per NC (Controllo Numerico):

no

Adatto per il rilevamento della posizione:

Adatto per CNC (Computer Numerical Control):

Adatto per SSI (Interfaccia Seriale Sincrona):

no

Adatto per rilevare valori incrementali:

no

Adatto per acquisizione valore assoluto:

no

Adatto per il controllo del flusso:

no

Adatto per la misurazione del flusso:

no

Adatto per il controllo percorso:

no

Adatto per comando a camme:

no

Adatto per taglio al volo:

no

Adatto per controllo multiasse:

no

Adatto per controllo asse singolo:

Adatto per posizionamento multiasse:

no

Adatto per posizionamento asse singolo:

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello a

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

31 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

66.5 mm

Moduli controlli asse CJ1 con uscita a treno di impulsi open collector. 2 assi interpolabili linearmente