OMRON - OMRCJ1WID211SL-1717 MODULO 16 INPUT DIGITALI, TERM. A MOLLA

.jpg?84758479856E6090938F859C7F80746681767C989E605E9EC0AC&ts=1758271781944)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 0...0 V
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V
Numero di ingressi digitali - 16
Numero di uscite digitali - 0
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
4547648023092
Codice prodotto
OMRCJ1WID211SL-1717
Cod. produttore
CJ1WID211SL-1717
Produttore
OMR
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
24...24 V
Numero di ingressi digitali:
16
Numero di uscite digitali:
0
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Uscite digitali configurabili:
no
Tipo di uscita digitale:
Nessuno
Ingressi digitali configurabili:
sì
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
0...0 V
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Corrente di ingresso a segnale 1:
7 mA
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Tensione di ingresso consentita:
20.4...26.4 V
Corrente di uscita:
0 A
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello a
Tensione di uscita consentita:
0...0 V
Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:
no
Ridondanza:
no
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
0...32 ms
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
31 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
85 mm