AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRCJ1WCIF11-147038 PLC- CONVERTITORE RS232C-RS422 NON ISOLA

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRCJ1WCIF11-147038 PLC- CONVERTITORE RS232C-RS422 NON ISOLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 0

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Adatto a montaggio in rack 19" - no

  • Numero di porte RJ45 100 Mbps - 0

  • Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536854855863

Codice prodotto

OMRCJ1WCIF11-147038

Cod. produttore

CJ1WCIF11-147038

Produttore

OMR

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

0

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Adatto a montaggio in rack 19":

no

Numero di porte RJ45 100 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps:

0

Ethernet:

no

Fast Ethernet (100 Mbsp):

no

Gigabit Ethernet:

no

PoE (Power Over Ethernet):

no

Numero di porte BNC 10 Mbps:

0

Numero di porte AUI (DA-15) 10 Mbps:

0

Numero di porte ST 10 Mbps:

0

Numero di porte SC 10 Mbps:

0

Numero di porte VF-45 a 10 Mbps:

0

Numero di porte MTRJ 10 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 1000 Mbps:

0

Numero di porte ST 100 Mbps:

0

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

0...0 V

Numero di porte SC 100 Mbps:

0

Numero di porte VF-45 100 Mbps:

0

Numero di porte SC (base SX) 1000 Mbps:

0

Numero di porte SC (base LX) 1000 Mbps:

0

Numero di porte LC (base SX) 1000 Mbps:

0

Numero di porte LC (base LX) 1000 Mbps:

0

Numero di porte SC (base SX) 10 Gbps:

0

Numero di porte SC (base LX) 10 Gbps:

0

Numero di porte LC (base SX) 10 Gbps:

0

Numero di porte LC (base LX) 10 Gbps:

0

Numero di porte GBIC (base SX):

0

Numero di porte GBIC (base LX):

0

Numero di porte Mini-GBIC (base SX):

0

Numero di porte Mini-GBIC (base LX):

0

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

0...0 V

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Possibilità di montaggio su guida:

no

Gestibile da remoto:

no

Tipo di costruzione:

Altri

Altezza:

34 mm

Larghezza:

18.2 mm

Profondità:

38.8 mm

Convertitore RS232C-RS422 non optoisolato