AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRBP100XSG ups- Batteria di ricambio per BU1002SWG

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRBP100XSG ups- Batteria di ricambio per BU1002SWG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Accessorio - no

  • Pezzo di ricambio -

  • Larghezza - 326 mm

  • Altezza - 165.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648849760

Codice prodotto

OMRBP100XSG

Cod. produttore

BP100XSG

Produttore

OMR

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Accessorio:

no

Pezzo di ricambio:

Larghezza:

326 mm

Altezza:

165.5 mm

Profondità:

68 mm

Batteria di ricambio per BU1002SWG