AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRA165SJ2A-1422030 PULSANTE- CORPO SELETTORE A MANOPOLA. RE

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRA165SJ2A-1422030 PULSANTE- CORPO SELETTORE A MANOPOLA. RE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a rotella

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Colore dell'elemento di comando - Nero

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Rettangolare

  • Illuminabile - no

Confezione

  • 30 PZ

EAN

4536854345708

Codice prodotto

OMRA165SJ2A-1422030

Cod. produttore

A165SJ2A-1422030

Produttore

OMR

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Numero di posizioni di commutazione:

2

Colore dell'elemento di comando:

Nero

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Rettangolare

Illuminabile:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP65

Instabile:

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Colore della calotta dell'indicatore luminoso:

Altri

Colore dell'anello frontale:

Altri

Diametro del foro:

16 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

16 mm

Materiale dell'anello frontale:

Altri

Altezza del foro di alloggiamento:

16 mm

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Con anello frontale:

Corpo selettore a manopola, rettangolare, momentaneo 2 posizioni