AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRA165LTGY-1600540 PULSANTE- COPRITASTO ROTONDO VERDE.LED.I

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRA165LTGY-1600540 PULSANTE- COPRITASTO ROTONDO VERDE.LED.I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Verde

  • Forma della lente - Tondo

  • Tipo di costruzione - Alto

  • Diametro - 18 mm

  • Larghezza - -8888 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4536853010041

Codice prodotto

OMRA165LTGY-1600540

Cod. produttore

A165LTGY-1600540

Produttore

OMR

Colore della lente:

Verde

Forma della lente:

Tondo

Tipo di costruzione:

Alto

Diametro:

18 mm

Larghezza:

-8888 mm

Etichettato:

no

Altezza:

-8888 mm

Diametro di incasso:

16 mm

Copritasto rotondo verde, per LED IP65