AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMR61FLSCP11NRA Interruttore di livello senza galleggiante,

OMRON
copiacopia
OMRON - OMR61FLSCP11NRA Interruttore di livello senza galleggiante,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Numero di ingressi per elettrodi - 3

  • Con morsetti estraibili - no

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 100...240 V

  • Numero di contatti di scambio - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734697118

Codice prodotto

OMR61FLSCP11NRA

Cod. produttore

61FLSCP11NRA

Produttore

OMR

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Numero di ingressi per elettrodi:

3

Con morsetti estraibili:

no

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

100...240 V

Numero di contatti di scambio:

1

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

0...0 V

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Possibilità di collegamento in cascata:

no

Larghezza:

38 mm

Altezza:

49.4 mm

Profondità:

84 mm

Interruttore di livello senza galleggiante, plug-in, tipo standard, 11 pin, uscita relè, 100-240 VAC