AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMR61FLSCP11BTC Interruttore di livello galleggiante, plug-

OMRON
copiacopia
OMRON - OMR61FLSCP11BTC Interruttore di livello galleggiante, plug-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Numero di ingressi per elettrodi - 3

  • Con morsetti estraibili - no

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 0...0 V

  • Numero di contatti di scambio - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734697163

Codice prodotto

OMR61FLSCP11BTC

Cod. produttore

61FLSCP11BTC

Produttore

OMR

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Numero di ingressi per elettrodi:

3

Con morsetti estraibili:

no

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

0...0 V

Numero di contatti di scambio:

1

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

1

Possibilità di collegamento in cascata:

no

Larghezza:

38 mm

Altezza:

49.4 mm

Profondità:

84 mm

Interruttore di livello galleggiante, plug-in, tipo di alimentazione CC, 11 pin, uscita transistor, 24 V CC, sensibilità regolabile, (richiede presa PF113A-E)