AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

OMRON - OMR61FGPNBT24VDC-15 SONDA-REGLIVMINIOCTAL24CCMINMAXNPNCOLLAP

OMRON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Principio fisico di misura - Conduttivo

  • Numero di ingressi per elettrodi - 3

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Max. tempo di ritardo - 1.5 s

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536854728013

Codice prodotto

OMR61FGPNBT24VDC-15

Cod. produttore

61FGPNBT24VDC-15

Produttore

OMR

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Principio fisico di misura:

Conduttivo

Numero di ingressi per elettrodi:

3

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Max. tempo di ritardo:

1.5 s

Max. ritardo alla diseccitazione:

3 s

Sensibilità regolabile:

Con morsetti estraibili:

no

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

0...0 V

Numero di contatti di scambio:

1

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

20.4...26.4 V

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

1

Larghezza:

38 mm

Altezza:

49.4 mm

Profondità:

84 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

0...0 V

Miniatura, conduttivo, montaggio su zoccolo octal, 24cc, controllo livello min. e max, npn collettore aperto