AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMR445067410-406334 FC,3NC.1NA,RESET,IND.LUM,ESTOP,FUNEMAX20

OMRON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 2

  • Numero di contatti NC - 4

  • Numero di direzioni di azionamento - 2

  • Lunghezza massima del cavo di sgancio - 125 m

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648580694

Codice prodotto

OMR445067410-406334

Cod. produttore

445067410-406334

Produttore

OMR

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti NC:

4

Numero di direzioni di azionamento:

2

Lunghezza massima del cavo di sgancio:

125 m

Grado di protezione (IP):

IP67

Colore:

Giallo

Con visualizzazione trazione:

Numero di contatti di scambio:

0

Tipo di protezione (NEMA):

6

Temperatura ambiente:

-25...80 °C

Finecorsa a fune, IP67, 3NC+2NA, pulsante di riassetto, indicatore luminoso, E-stop, per fune 200 m max