AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMR445064010-406333 FINECORSA,2NC.1NA,RESET,FUNE.MAX.40M

OMRON
copiacopia
OMRON - OMR445064010-406333 FINECORSA,2NC.1NA,RESET,FUNE.MAX.40M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 2

  • Numero di direzioni di azionamento - 1

  • Lunghezza massima del cavo di sgancio - 40 m

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648564427

Codice prodotto

OMR445064010-406333

Cod. produttore

445064010-406333

Produttore

OMR

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

2

Numero di direzioni di azionamento:

1

Lunghezza massima del cavo di sgancio:

40 m

Grado di protezione (IP):

IP67

Colore:

Giallo

Con visualizzazione trazione:

Numero di contatti di scambio:

0

Tipo di protezione (NEMA):

6

Temperatura ambiente:

-25...80 °C

Finecorsa a fune, IP67, 2NC+1NA, pulsante di riassetto, per fune 40 m max.