OMRON - OMR1721118000 ROBOT SCARA ECOBRA 800 PRO ETHERNET IP20 - 1721118000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di giunti - 4
Numero di gradi di libertà - 4
Carico ammissibile - 5.5 kg
Portata - 800 mm
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
4549734445252
Codice prodotto
OMR1721118000
Cod. produttore
1721118000
Produttore
OMR
Numero di giunti:
4
Numero di gradi di libertà:
4
Carico ammissibile:
5.5 kg
Portata:
800 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Precisione di ripetizione (+/-) secondo ISO 9283:
0.017 mm
Lunghezza della corsa:
210 mm
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
sì


