AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMR14PFA-1135180000 ZOCCOLO-DIN O FRONTEQUAD TERMINALIVITE M

OMRON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 14

  • Larghezza - 72 mm

  • Altezza - 118 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4536853722777

Codice prodotto

OMR14PFA-1135180000

Cod. produttore

14PFA-1135180000

Produttore

OMR

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

14

Larghezza:

72 mm

Altezza:

118 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

no

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

31 mm

Montaggio DIN o fronte quadro, terminali a vite per relè MM4P