OMRON - OMR12900094601 CAVO. USB. SCHERMATO. 2 M. FAMIGLIA HDS- - 12900094601

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore del collegamento 1 - Altri
Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)
Tipo di connettore del collegamento 2 - Altri
Lunghezza - 2 m
Tipo collegamento 2 - Spina(maschio)
Confezione
1 PZ
EAN
4549734218252
Codice prodotto
OMR12900094601
Cod. produttore
12900094601
Produttore
OMR
Tipo di connettore del collegamento 1:
Altri
Tipo collegamento 1:
Spina(maschio)
Tipo di connettore del collegamento 2:
Altri
Lunghezza:
2 m
Tipo collegamento 2:
Spina(maschio)
Numero di conduttori:
4
Colore della guaina esterna:
Nero


