AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMNISUN SRL - OMXGWTHOR40DSP4 DC 40KW, 1 CAVO CCS, LAN, 4G, RFID, LCD - GWTHOR40DSP4

OMNISUN SRL
copiacopia
OMNISUN SRL - OMXGWTHOR40DSP4 DC 40KW, 1 CAVO CCS, LAN, 4G, RFID, LCD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002519997

Codice prodotto

OMXGWTHOR40DSP4

Cod. produttore

GWTHOR40DSP4

Produttore

OMX

THOR 40DS-P | 40DD-PGrowatt Thor 40DS-P | 40DD-P è la stazione di ricarica DC di Growatt a connettività completa, ideale per installazioni commerciali e offre l’opzione sia in singola che doppia pistola.La protezione IP54 permette l’installazione siaindoor che outdoor. Inoltre, ha il 4G integrato e consente la programmabilità e il monitoraggio totale dei costi e dei consumi attraverso l’App ShinePhone. Il prodotto è compatibile con piattaforme di pagamento esterne.