OLIMPIA PROFESSIONAL - OLMOS-SENEH09EI UI NEXYA S4 E INVERTER 9 - OS-SENEH09EI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello (Unità interna) - Parete (alta)
Modello - Unità interna (split) multipla
Tipo di refrigerante - R32
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Capacità di raffreddamento - 2.64...2.64 kW
Confezione
1 PZ
EAN
8021183114928
Codice prodotto
OLMOS-SENEH09EI
Cod. produttore
OS-SENEH09EI
Produttore
OLM
Modello (Unità interna):
Parete (alta)
Modello:
Unità interna (split) multipla
Tipo di refrigerante:
R32
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Capacità di raffreddamento:
2.64...2.64 kW
Capacità di riscaldamento:
2.93...2.93 kW
Controllata da inverter:
sì
Colore:
Bianco
Altezza:
285 mm
Larghezza:
805 mm
Profondità:
194 mm
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50 Hz
Tensione di alimentazione:
230 V
livello di potenza sonora:
53...53 dB(A)
Portata d'aria - raffreddamento:
340...520 m³/h
Portata d'aria - riscaldamento:
340...520 m³/h
livello di pressione sonora raffreddamento:
21...40 dB(A)
livello di pressione sonora riscaldamento:
21...40 dB(A)
Peso:
7.5 kg


