OLIMPIA PROFESSIONAL - OLM02525 UNICO EVO 30 HP EVAN - 02525

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005257056
Codice prodotto
OLM02525
Cod. produttore
02525
Produttore
OLM
Il climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna che ridefinisce gli standard della categoria per portare in casa il massimo comfort, con il minimo impatto architettonico ed ambientale. All’esterno: solo due fori, per rispettare – come sempre – labellezza di case e città. All’interno: una tecnologia innovativa che racchiude, in un design razionalizzato e semplice per la manutenzione, un mix di componenti la cui perfetta sincronizzazione ne definisce la forza. Unico Evo è l’Unico più silenzioso, efficiente e sostenibile di sempre.