AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OLIMPIA PROFESSIONAL - OLM02300 UI SHERPA TOWER S3 E SMALL - 02300

copiacopia
OLIMPIA PROFESSIONAL - OLM02300 UI SHERPA TOWER S3 E SMALL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002974512

Codice prodotto

OLM02300

Cod. produttore

02300

Produttore

OLM

La tecnologia brevettata AQUADUE® consente mediante la combinazione di una pompa di calore aria-acqua a tecnologia inverter con uno secondo stadio acqua-acqua garantisce il raffrescamento o il riscaldamento contemporaneamente alla produzione di ACS ad alta temperatura (fino a 75°C), indipendentemente dalle condizioni climatiche esterne, con l'aggiunta di un bollitore ad alta efficienza integrato da 150 L.Design by S. Ercoli e A. Garlandini