OLIMPIA ELDON - OLIOS-K/SEAPH12EI ARYAL S1 E INVERTER 12 C KIT WIFI INCLUS - OS-K/SEAPH12EI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8021183116588
Codice prodotto
OLIOS-K/SEAPH12EI
Cod. produttore
OS-K/SEAPH12EI
Produttore
OLI
Il climatizzatore monosplit a parete alta in R32, con tecnologia inverter ad alta efficienza (classe A++ in raffreddamento) che va oltre il comfort climatico, migliorando la qualità dell'aria trattata con la tecnologia Air Quality (filtri anti-polvere, acarboni attivi e catalizzatori a freddo).Aryal S1 E, inoltre, elimina automaticamente polvere, muffa e grasso dall'evaporatore, mediante cicli periodici di pulizia ed asciugatura, a garanzia di un'aria pulita nell'ambiente.