OLIMPIA ELDON - OLIOS-C/SENEH24EI NEXYA S4 E INVERTER 24 - OS-C/SENEH24EI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Modello (Unità interna) - Parete (alta)
Unità di condensazione, raffreddata ad acqua - no
Controllata da inverter - sì
Tipo di refrigerante - R32
Confezione
1 PZ
EAN
8021183114911
Codice prodotto
OLIOS-C/SENEH24EI
Cod. produttore
OS-C/SENEH24EI
Produttore
OLI
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Modello (Unità interna):
Parete (alta)
Unità di condensazione, raffreddata ad acqua:
no
Controllata da inverter:
sì
Tipo di refrigerante:
R32
Tensione di alimentazione:
230 V
Potenza frigorifera assorbita:
0.16...2.96 kW
Numero di fasi:
1
Capacità di raffreddamento:
2.08...7.95 kW
Etichetta energetica raffreddamento:
A++
Potenza assorbita riscaldamento:
0.26...3.14 kW
Etichetta energetica riscaldamento:
A+
Capacità di riscaldamento:
1.61...8.79 kW
Frequenza:
50 Hz
Colore unità interna:
Bianco
EER (raffreddamento):
3
Altezza unità interna:
327 mm
COP (riscaldamento):
3.6
Larghezza unità interna:
1040 mm
SEER (raffreddamento):
6.1
Profondità unità interna:
220 mm
SCOP (riscaldamento):
4
Peso unità interna:
12.3 kg
Consumo energetico annuo di raffreddamento (350 ore a pieno carico):
412 kWh
Altezza unità esterna:
702 mm
Larghezza unità esterna:
845 mm
Profondità unità esterna:
363 mm
Peso unità esterna:
51.5 kg
Portata d'aria - raffreddamento:
662...980 m³/h
Livello di pressione sonora unità interna - raffreddamento:
28...44.5 dB(A)
Portata d'aria - riscaldamento:
662...980 m³/h
Livello di pressione sonora unità interna - riscaldamento:
28...44.5 dB(A)
Livello di potenza sonora unità interna:
59...59 dB(A)
Livello di pressione sonora unità esterna - raffreddamento:
59.5...59.5 dB(A)
Livello di pressione sonora unità esterna - riscaldamento:
59.5...59.5 dB(A)
Livello di potenza sonora unità esterna:
67...67 dB(A)
Con telecomando / controllo remoto:
sì
Diametro nominale tubazioni liquido:
3/8 pollice
Diametro esterno tubazioni liquido:
9.52 mm
Contenuto di refrigerante:
1.6 kg
Temperatura d'esercizio - raffreddamento (grCDB):
17...32 °C
Temperatura di esercizio - riscaldamento (grCWB):
17...27 °C
Lunghezza massima della tubazione:
50 m
Dislivello massimo:
25 m
Con filtro di pulizia dell'aria:
sì
Con filtro antiodore:
sì
Diametro nominale tubazioni gas:
5/8 pollice
Capacità di deumidificazione:
1 l/h
Diametro esterno tubazioni gas:
15.9 mm
Con programma di attivazione a tempo/timer:
sì
Con telecomando wireless:
sì