OLIMPIA ELDON - OLI99298 CALDORAD HUMI 13 - 99298

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza termica - 2500 W
Direzione di montaggio - Verticale
Riempito con olio - sì
Modello - Standard
Metodo di montaggio - Indipendente/mobile
Confezione
1 PZ
EAN
8021183992984
Codice prodotto
OLI99298
Cod. produttore
99298
Produttore
OLI
Potenza termica:
2500 W
Direzione di montaggio:
Verticale
Riempito con olio:
sì
Modello:
Standard
Metodo di montaggio:
Indipendente/mobile
Colore:
Bianco
Altezza:
625 mm
Larghezza:
250 mm
Programmabile:
no
Collegamento elettrico:
Cavo di collegamento con spina
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Con rilevatore di presenza:
no
Numero di elementi:
13
Peso:
12.6 kg
Regolazione potenza:
Meccanico
Circuito di protezione antigelo:
sì
Frequenza della tensione di alimentazione:
50...50 Hz
Numero di posizioni di commutazione:
3
Posizione pannello di comando:
Laterale
Profondità:
590 mm
Temporizzato:
no
Display digitale:
no