OEC SRL - OECT0PO00030200 PAL.ILL.PLV60-169-MM2000X60X2,5LISCIA - T0PO00030200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cilindrico
Materiale - Altri
Diametro del tubo - 2.5 mm
Larghezza - 60 mm
Altezza - 2000 mm
Confezione
5 PZ
EAN
7449073688839
Codice prodotto
OECT0PO00030200
Cod. produttore
T0PO00030200
Produttore
OEC
Modello:
Cilindrico
Materiale:
Altri
Diametro del tubo:
2.5 mm
Larghezza:
60 mm
Altezza:
2000 mm
Caratteristiche tecniche: • Resina poliestere rinforzata con fibra di vetro (Vetroresina) di qualsiasi colore, colori standard Grigio o Nero. • Resistenza alla fiamma, secondo Prescrizioni ASTM D-635<120 secondi. Caratteristiche del manufatto: • La palina per illuminazione, di forma cilindrica è costituita da vetroresina e viene realizzata mediante la tecnica della poltrusione. • Le caratteristiche dei materiali utilizzati, la moderna tecnologia di produzione e la sua forma, gli conferiscono infatti elevate prestazioni meccaniche, elevato isolamento elettrico, elevata resistenza alla corrosione ed un ottimo impatto ambientale. • Le paline, oltre che per il sostegno dei segnali luminosi, può essere utilizzata come sostegno dei segnali semaforici (diam. 102 mm) o per segnalazioni varie (es. livello neve), si rivela inoltre insostituibile ed economica grazie alla sua facilità di installazione, per l’assenza di messa a terra e di manutenzione periodica. • Le paline sono a marchio CE, sono disponibili di qualsiasi altezza, colore, liscie e rigate. • Sono conformi alla Norma 40-7:2002 che garantisce il marchio CE. • Le paline a richiesta possono essere forniti senza foro.


