OEC SRL - OECT0PL0096AF/G PALOVTR-PLV/13XI.PMT.13-GRIGIO+ASOLA+FOR - T0PL0096AF/G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cilindrico
Materiale - Plastica
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 308 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
7449079909730
Codice prodotto
OECT0PL0096AF/G
Cod. produttore
T0PL0096AF/G
Produttore
OEC
Modello:
Cilindrico
Materiale:
Plastica
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
308 mm
Colore:
Grigio
Altezza del punto luminoso:
13 m
Spessore della parete:
700 mm
Traversa:
Doppio
Con piastra di base:
sì


