AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OEC SRL - OECT0PL0010AF/G PALOVTR-PLV/7XI.PMT.7-GRIGIO+ASOLA+FORO - T0PL0010AF/G

OEC SRL
copiacopia
OEC SRL - OECT0PL0010AF/G PALOVTR-PLV/7XI.PMT.7-GRIGIO+ASOLA+FORO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Cilindrico

  • Materiale - Plastica

  • Diametro della testa del palo - 60 mm

  • Diametro base - 194 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070142365

Codice prodotto

OECT0PL0010AF/G

Cod. produttore

T0PL0010AF/G

Produttore

OEC

Modello:

Cilindrico

Materiale:

Plastica

Diametro della testa del palo:

60 mm

Diametro base:

194 mm

Colore:

Grigio

Altezza del punto luminoso:

7 m

Spessore della parete:

400 mm

Traversa:

Doppio

Con piastra di base:

Resina poliestere rinforzata con fibra di vetro di colore standard grigio. A=7000mm