OEC SRL - OECSM50700M/N CONT.ARE/MP6-418X294XCAVI50-70 NEUTRA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000000248417
Codice prodotto
OECSM50700M/N
Cod. produttore
SM50700M/N
Produttore
OEC
ARE/MP6 Contenitore da esterno con morsettiera 50x70 mm?, neutro con serratura tiposc/1SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001.Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 Punti.Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112 - PTI 500.Grado di protezione: IP 43 secondo CEI EN 60529 - IK 10 secondo CEI EN 62262.Riferimento a Specifica Tecnica Enel: Tab. 2862B (Lombardia) matr. 286261.Il contenitore e previsto per l?installazione all?esterno su parete o su palo, all?interno avista muro o incassato, ed e completo di una morsettiera di derivazione e sezionamentoper cavi BT in rame fino a 50 mm2 od alluminio fino a 70 mm2, tipo Enel Disegno STD -104.Per l?ingresso e l?uscita dei cavi sono presenti due passaggi sia sul lato destro che sinistroe quattro sul lato basso. Questi sono dotati di: quattro setti mobili ciechi e quattropassacavi conici (in PVC) intercambiabili fra di loro.Lo sportello e provvisto di quattro viti di chiusura di cui due sigillabili.La morsettiera e montata su una basetta in SMC dotata di alette separafasi, fissataalla cassetta tramite inserti filettati accessibili solo dall?interno.Le parti attive della morsettiera sono realizzate in ottone P Cu Zn 40 Pb 2 secondonorme UNI EN 12165 CW 617 N ricavati da stampaggio e stagnate.I morsetti di serraggio, di tipo elastico, sono tali da compensare le dilatazioni termiche deiconduttori in alluminio. I morsetti sono verniciati in nero le fasi e blu il neutro.Le viti di serraggio agiscono sui conduttori tramite blocchetti in ottone stagnato.La morsettiera ha una portata massima di 200 A. Le viti per il serraggio dei conduttori e dei ponticelli di sezionamento sono in acciaio inox