AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OEC SRL - OECS286040U SPORT.486X636-SRT/ND5-SERR.NAZ.TRIANGOLO - S286040U

OEC SRL
copiacopia
OEC SRL - OECS286040U SPORT.486X636-SRT/ND5-SERR.NAZ.TRIANGOLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001155066

Codice prodotto

OECS286040U

Cod. produttore

S286040U

Produttore

OEC

SRT/ND5 Sportello per cerniera tipo rigato, serratura a chiave triangolareSMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001. Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 Punti.Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112: PTI500.Tenuta all?impatto 20J.Grado di protezione: IP 34 D secondo CEI EN 60529.Conforme alla DS4931 secondo prescrizione Enel.Conforme alle norme CEI EN 60439-5 (/A1).Conforme a Specifica Tecnica Enel: DS 4521 (Nazionale) matr. 286040Utilizzatoper installazione a parete ad incasso sia per nodi di rete BT nuove che insostituzione di sportelli stradali deteriorate.Sportello di tipo rigato, incernierato esternamente con apertura di 120?, facilmenteasportabile in posizione di aperto per un piu agevole accesso.Serratura a tre punti di chiusura tipo Enel 4541/2 apribile con chiave a triangolo Enel. Arichiesta possono essere forniti con chiusura tramite chiave a triangolo piu chiave tipoYale.Aerazione interna ottenuta mediante labirintotra lo sportello e le pareti perimetrali.Predisposto per essere fissato a muro tramite staffe fornite in dotazione.Vengono inoltre forniti in dotazione blocchetti in alluminio e relativi bulloni in acciaio inoxper l?ancoraggio a telai in lamiera preesistenti.