OEC SRL - OECS03740SK ARMADIOARE/D-900X540-SENZA SERRATURA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449075002794
Codice prodotto
OECS03740SK
Cod. produttore
S03740SK
Produttore
OEC
ARE/D Contenitore 500x900 senza serraturaIdoneo per contenere apparecchiature di controllo e misura o strumentazioni cablate divario tipo (e possibile montarle utilizzando la piastra di fondo), viene frequentementeimpiegato in cantieri per allacciamenti provvisori.Sportello di tipo liscio, incernierato con apertura di 90? e possibilita di rimozione totaledello stesso per un piu agevole accesso.Serratura a tre punti di chiusura di tipo lucchettabile. A richiesta puo essere fornita conchiusura tramite chiave triangolare, chiave a spillo oppure una chiave tipo Yale.Aerazione interna ottenuta mediante labirinto tra il coperchio e le pareti perimetrali.Adatto per il fissaggio a muro, a palo tramite staffa, a pavimento con telaio o a basamentocon piastra di raccordo (vedi accessori).Il lato inferiore del cassonetto e realizzato in due semipareti che formano tre fori rivestitidi gomma, per il passaggio e la protezione dei cavi.Fornitura standard con fondo chiuso predisposto di fori di passaggio cavi (fatta eccezioneper la versione senza tetto che ha il fondo aperto).