OEC SRL - OECN0ST0305/21 ARMAD.ARE/E-11270X650 GTWS Y21 SENZA ZOC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449071797991
Codice prodotto
OECN0ST0305/21
Cod. produttore
N0ST0305/21
Produttore
OEC
ARMADIO STRADALESERIE ARE/EIl complesso e formato da: un armadio con sportello di tipo rigato incernierato, conapertura di 90? e possibilita di rimozione totale dello stesso per un piu agevole accesso.Deve essere installato a pavimento mediante telaio di ancoraggio N1ST0560.A richiesta puo essere fornito con colore e marchio personalizzato.SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001.Resistenza alla fiamma secondo norma UL 94 classe V0. Grado di protezione: IP 44 secondo CEI EN 60529.Tenuta all?impatto: 20 J secondo CEI EN 61439-5.