OEC SRL - OECN0ST0299 ARMADIOARE/E-1560X650 GTWS - N0ST0299
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8013768351255
Codice prodotto
OECN0ST0299
Cod. produttore
N0ST0299
Produttore
OEC
Contenitore in vetroresina per gruppi di misura, grigio RAL 7001, IP 34 D. Versione con logo Enel e serratura Enel 4541 Unificata Nazionale. Predisposto per l’installazione del gruppo integrato GTWS completo di tavola porta TA, DY 4451 e DY 4471. Per tutte le altre applicazioni è possibile utilizzare la piastra di fondo. Il complesso e formato da: un armadio con sportello di tipo rigato incernierato, con apertura di 90° e possibilità di rimozione totale dello stesso per un più agevole accesso. Da uno zoccolo fissato alla base in modo da distanziarlo dal pavimento per ottenere una maggiore praticità di lavoro. Deve essere installato a pavimento mediante telaio di ancoraggio N1ST0560 che è compreso nell’articolo.