OEC SRL - OECN0ST0131/N ARMAD. X ISTALL.C-BT SU P.T.P-ARE/CBT NE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449077118028
Codice prodotto
OECN0ST0131/N
Cod. produttore
N0ST0131/N
Produttore
OEC
ARE/CBT Contenitore per installazione C-BT su posto di trasformazione su palo, serraturatipoSC/1Predisposto per il fissaggio a parete o su palo per contenere la basetta Enel tipo B-CBT perl?installazione del concentratore tipo C-BT.Sportello ditipo rigato con apertura di 120? e possibilita di rimozione totale dello stessoper un piu agevole accesso.Aerazione interna ottenuta mediante bocchette poste sui fianchi dell?armadio con unasuperficie di passaggio d?aria pari a circa 3000 mm2, attea dissipare energia interna dicirca 25 W. Le stesse sono predisposte per l?applicazione di un?eventuale ventola percircolazione forzata dell?aria. Le bocchette sono inoltre provviste di un retino antinsetto.Sul fondo dell?armadio sono predisposti due fori per l?alimentazione ed il cablaggio di cui:uno fornito aperto adatto per il raccordo tipo PG 36 idoneo per guaine corrugate didiametro 40 mm e uno fornito chiuso da tappo adatto per raccordo tipo PG 21 idoneo perguaine corrugate diametro 25 mm.La serratura e di tipo Enel 4541/2 Unificata Nazionale agente su tre punti di chiusura, serieSC/T