OCMEI SRL - OCMTTD041FJ2T MORSETTI A PERFORAZIONE D ISOLANTE - TTD041FJ2T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
12 PZ
EAN
8024873364627
Codice prodotto
OCMTTD041FJ2T
Cod. produttore
TTD041FJ2T
Produttore
ITW
CARATTERISTICHE PRINCIPALI : • Per cavi in alluminio o rame isolati.• Perforazione dell’isolante sul cavo passante e sul cavo derivato. • La derivazione può avvenire indifferentemente a destra e a sinistra, senza capovolgere il morsetto. • Utilizzabile su conduttori in tensione. • Utilizzabile per interno e per esterno. • Tenuta dielettrica in acqua, superiore a 4kV per minuto. • La lama di contatto è in rame stagnato.