AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OCMEI SRL - OCMSICGEL-DUO5L GEL BICOMP. DA 10L( 2 FLACONI 5L) - SICGEL-DUO5L

ITALWEBER SPA
copiacopia
OCMEI SRL - OCMSICGEL-DUO5L GEL BICOMP. DA 10L( 2 FLACONI 5L)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Resina poliuretanica a due componenti

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873362388

Codice prodotto

OCMSICGEL-DUO5L

Cod. produttore

SICGEL-DUO5L

Produttore

ITW

Materiale:

Resina poliuretanica a due componenti

Gel bicomponente “A” 5 lt. + “B” 5 l. Soluzione bicomponente vulcanizzabile a temperatura ambiente mediante l’addizione di una parte A e una parte B (1:1). Ideale per l’isolamento e la protezione di giunti elettrici in condizioni di elevata umidità o altre applicazioni più specifiche nel settore dielettrico. Facilità di posa in opera, riattivazione dell’impianto in tempi rapidi. - Trasparente- Elevata fludità - Tempi di distacco rapidi - Facilità d’applicazione - Resistente all’acqua - Riaccesibile.