AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OCMEI SRL - OCMRJ0A25 GIUNTO AL DIR 25MMQ MATR. 275088

ITALWEBER SPA
copiacopia
OCMEI SRL - OCMRJ0A25 GIUNTO AL DIR 25MMQ MATR. 275088

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della sezione - Tondo

  • Materiale - Alluminio

  • Sezione nominale conduttore di alluminio (lato riduzione) - 25 mm²

  • Connessione con terminale in rame - no

  • Adatto per cavi in acciaio rivestiti in alluminio -

Confezione

  • 3 PZ

EAN

3660497126088

Codice prodotto

OCMRJ0A25

Cod. produttore

RJ0A25

Produttore

ITW

Forma della sezione:

Tondo

Materiale:

Alluminio

Sezione nominale conduttore di alluminio (lato riduzione):

25 mm²

Connessione con terminale in rame:

no

Adatto per cavi in acciaio rivestiti in alluminio:

Con separatore centrale / Paraolio:

Connettore a crimpare per conduttori in alluminio tipo/modello OCMRJ0A25 - GIUNTO Al DIR 25mmq MATR. 275088