AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OCMEI SRL - OCMNAS/BR100 NAST.BIANCO/ROSSO H=100MM L=200M - NAS/BR100

ITALWEBER SPA
copiacopia
OCMEI SRL - OCMNAS/BR100 NAST.BIANCO/ROSSO H=100MM L=200M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Rosso

  • Larghezza - 100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873358619

Codice prodotto

OCMNAS/BR100

Cod. produttore

NAS/BR100

Produttore

ITW

Colore:

Rosso

Larghezza:

100 mm

Nastro di segnalazione bianco/rosso bifacciale in rotoli, rotolo da 200m