AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OCMEI SRL - OCMAT-50/053 ETICHETTA TERRA 50MM

ITALWEBER SPA
copiacopia
OCMEI SRL - OCMAT-50/053 ETICHETTA TERRA 50MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Giallo

  • Con simbolo di pericolo / segnalazione -

  • Con testo di pericolo / segnalazione - no

  • Luminescente - no

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8024873338598

Codice prodotto

OCMAT-50/053

Cod. produttore

AT-50/053

Produttore

ITW

Materiale:

Plastica

Colore:

Giallo

Con simbolo di pericolo / segnalazione:

Con testo di pericolo / segnalazione:

no

Luminescente:

no

Con materiale di fissaggio:

etichetta adesiva in PVC brillante , resistente ai raggi U.V., all' umidità e alla maggior parte dei solventi, 50 mm per lato