AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OCMEI SRL - OCM6CR1313 CART.300X200MM PORTATA MAX

ITALWEBER SPA
copiacopia
OCMEI SRL - OCM6CR1313 CART.300X200MM PORTATA MAX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Blu

  • Con simbolo di pericolo / segnalazione - no

  • Con testo di pericolo / segnalazione -

  • Luminescente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873314530

Codice prodotto

OCM6CR1313

Cod. produttore

6CR1313

Produttore

ITW

Materiale:

Alluminio

Colore:

Blu

Con simbolo di pericolo / segnalazione:

no

Con testo di pericolo / segnalazione:

Luminescente:

no

Con materiale di fissaggio:

no

cartello portata massima