AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OCMEI SRL - OCM5TA1004-10 TAPPETO CL4 10X1M SP.5MM 36KV

ITALWEBER SPA
copiacopia
OCMEI SRL - OCM5TA1004-10 TAPPETO CL4 10X1M SP.5MM 36KV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 M

EAN

8024873307037

Codice prodotto

OCM5TA1004-10

Cod. produttore

5TA1004-10

Produttore

ITW

Tappeto isolante - Norma: IEC 61111 - Tipo: 0C5/100 - Classe: 4 - Tensione di utilizzo: 36kV - Spessore: 5 mm - Larghezza: 1 m - Lunghezza: 10 m