AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OCMEI SRL - OCM5EP9632 ESTINTORE PORTATILE CO2 5KG - 5EP9632

ITALWEBER SPA
copiacopia
OCMEI SRL - OCM5EP9632 ESTINTORE PORTATILE CO2 5KG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di riempimento - CO2

  • Adatto per classe di incendio A (materiali solidi) - no

  • Adatto per classe di incendio C (materiali sotto forma di gas) -

  • Adatto per classe di incendio F (grassi) - no

  • Adatto per classe di incendio B (liquidi) -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873306979

Codice prodotto

OCM5EP9632

Cod. produttore

5EP9632

Produttore

ITW

Tipo di riempimento:

CO2

Adatto per classe di incendio A (materiali solidi):

no

Adatto per classe di incendio C (materiali sotto forma di gas):

Adatto per classe di incendio F (grassi):

no

Adatto per classe di incendio B (liquidi):

Adatto per classe di incendio D (metalli infiammabili):

no

Peso netto:

5 kg

Altezza:

670 mm

Diametro:

285 mm

Funzionamento:

Manuale

Portata di spruzzo:

5 m

Estintore portatile in CO2 omologato DM. 20-12-82 e norme eurpee EN 3.2. classe di omologazione 89B-C