OCMEI SRL - OCM5EP9630 ESTINTORE PORTATILE CO2 2KG - 5EP9630
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di riempimento - CO2
Adatto per classe di incendio A (materiali solidi) - no
Adatto per classe di incendio C (materiali sotto forma di gas) - sì
Adatto per classe di incendio F (grassi) - no
Adatto per classe di incendio B (liquidi) - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8024873306962
Codice prodotto
OCM5EP9630
Cod. produttore
5EP9630
Produttore
ITW
Tipo di riempimento:
CO2
Adatto per classe di incendio A (materiali solidi):
no
Adatto per classe di incendio C (materiali sotto forma di gas):
sì
Adatto per classe di incendio F (grassi):
no
Adatto per classe di incendio B (liquidi):
sì
Adatto per classe di incendio D (metalli infiammabili):
no
Peso netto:
2 kg
Altezza:
530 mm
Diametro:
245 mm
Funzionamento:
Manuale
Portata di spruzzo:
3 m


