AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OCMEI SRL - OCM5EP9626 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE 9 KG - 5EP9626

ITALWEBER SPA
copiacopia
OCMEI SRL - OCM5EP9626 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE 9 KG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di riempimento - Polvere

  • Adatto per classe di incendio A (materiali solidi) -

  • Adatto per classe di incendio C (materiali sotto forma di gas) -

  • Adatto per classe di incendio F (grassi) - no

  • Adatto per classe di incendio B (liquidi) -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873306955

Codice prodotto

OCM5EP9626

Cod. produttore

5EP9626

Produttore

ITW

Tipo di riempimento:

Polvere

Adatto per classe di incendio A (materiali solidi):

Adatto per classe di incendio C (materiali sotto forma di gas):

Adatto per classe di incendio F (grassi):

no

Adatto per classe di incendio B (liquidi):

Adatto per classe di incendio D (metalli infiammabili):

no

Peso netto:

9 kg

Altezza:

745 mm

Diametro:

275 mm

Funzionamento:

Manuale

Portata di spruzzo:

7 m

Estintore portatile a polvere polivalente omologato DM. 20-12-82 e norme eurpee EN 3.2. classe di omologazione 55A-233B-C