AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OCMEI SRL - OCM5EP9622 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE 4 KG - 5EP9622

ITALWEBER SPA
copiacopia
OCMEI SRL - OCM5EP9622 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE 4 KG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di riempimento - Polvere

  • Adatto per classe di incendio A (materiali solidi) -

  • Adatto per classe di incendio C (materiali sotto forma di gas) -

  • Adatto per classe di incendio F (grassi) - no

  • Adatto per classe di incendio B (liquidi) -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873306931

Codice prodotto

OCM5EP9622

Cod. produttore

5EP9622

Produttore

ITW

Tipo di riempimento:

Polvere

Adatto per classe di incendio A (materiali solidi):

Adatto per classe di incendio C (materiali sotto forma di gas):

Adatto per classe di incendio F (grassi):

no

Adatto per classe di incendio B (liquidi):

Adatto per classe di incendio D (metalli infiammabili):

no

Peso netto:

4 kg

Altezza:

525 mm

Diametro:

295 mm

Funzionamento:

Manuale

Portata di spruzzo:

5 m

Estintore portatile a polvere polivalente omologato DM. 20-12-82 e norme eurpee EN 3.2. classe di omologazione 21A-113B-C