AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OCMEI SRL - OCM5DI2001 DISP.MAT LINEE AEREE AT CON FIORET - 5DI2001

ITALWEBER SPA
copiacopia
OCMEI SRL - OCM5DI2001 DISP.MAT LINEE AEREE AT CON FIORET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873310853

Codice prodotto

OCM5DI2001

Cod. produttore

5DI2001

Produttore

ITW

Dispositivo mobile di messa a terra e corto circuito di elementi di impianti elettrici AT in conduttori cilindrici di diametro da 5 a 65 mm Tensione fino a 150 KV corrente di corto-circuito Icc 12,7 kA/1s conforme alla IEC 61230Formato da 3 cavi da 50 mmq lunghezza 6 metri con pinze di contatto e morse di terra contenuti in cassetta metallica Fioretto di manovra lunghezza totale 4,5 metri in due pezzi contenuti in sacca di trasporto