AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7427236 UDHOME4 2M TORRETTA SCOMPARSA

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7427236 UDHOME4 2M TORRETTA SCOMPARSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello coperchio - Quadrato

  • Colore - Altri

  • Numero di scatole porta apparecchi installate / installabili - 2

  • Con incavo per rivestimento (moquette, linoleum, etc.) -

  • Materiale (del corpo) - Ottone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195961437

Codice prodotto

OBO7427236

Cod. produttore

7427236

Produttore

OBO

Modello coperchio:

Quadrato

Colore:

Altri

Numero di scatole porta apparecchi installate / installabili:

2

Con incavo per rivestimento (moquette, linoleum, etc.):

Materiale (del corpo):

Ottone

Materiale del coperchio:

Ottone

Con uscita cavo nel coperchio:

Larghezza di incasso:

205 mm

Adatto per incasso in sopraelevati con intercapedine:

Lunghezza di incasso:

205 mm

Telaio di protezione rivestimento pavimento (moquette, linoleum, etc.):

no

Adatto per lavaggio bagnato:

no

Profondità rientro per montaggio a filo pavimento (spessore cornice):

15 mm

Adatto per canale sottopavimento:

no

Lunghezza esterna:

199 mm

Adatto per incasso in pavimenti flottanti (pannelli rimovibili):

no

Larghezza esterna:

205 mm

Torretta porta apparecchi a scomparsa sottopavimento OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7427236 - UDHOME4 2M TORRETTA A SCOMPARSA