AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7427097 UDHOME2 VT2 TORRETTA SCOMPARSA

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7427097 UDHOME2 VT2 TORRETTA SCOMPARSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello coperchio - Quadrato

  • Colore - Altri

  • Numero di scatole porta apparecchi installate / installabili - 0

  • Con incavo per rivestimento (moquette, linoleum, etc.) - no

  • Materiale (del corpo) - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196975457

Codice prodotto

OBO7427097

Cod. produttore

7427097

Produttore

OBO

Modello coperchio:

Quadrato

Colore:

Altri

Numero di scatole porta apparecchi installate / installabili:

0

Con incavo per rivestimento (moquette, linoleum, etc.):

no

Materiale (del corpo):

Acciaio inox

Materiale del coperchio:

Acciaio inox

Profondità minima di incasso:

110 mm

Con uscita cavo nel coperchio:

Larghezza di incasso:

140 mm

Adatto per incasso in sopraelevati con intercapedine:

Lunghezza di incasso:

140 mm

Telaio di protezione rivestimento pavimento (moquette, linoleum, etc.):

no

Adatto per lavaggio bagnato:

Adatto per canale sottopavimento:

Lunghezza esterna:

140 mm

Adatto per incasso in pavimenti flottanti (pannelli rimovibili):

Larghezza esterna:

140 mm