AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7425300 OKA RK 200 15 CASSETTA LIVELLABILE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7425300 OKA RK 200 15 CASSETTA LIVELLABILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Quadrato

  • Possibilita di manutenzione del pavimento - Bagnato / Umido

  • Adatto per - Canale aperto sottopavimento a filo pavimento

  • Materiale - Acciaio inox

  • Altezza della cassetta - 15 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195245513

Codice prodotto

OBO7425300

Cod. produttore

7425300

Produttore

OBO

Modello:

Quadrato

Possibilita di manutenzione del pavimento:

Bagnato / Umido

Adatto per:

Canale aperto sottopavimento a filo pavimento

Materiale:

Acciaio inox

Altezza della cassetta:

15 mm

Numero di uscite cavo:

0

Telaio di supporto per scatole porta apparecchi:

no

Cassetta di ispezione con telaio per canale sottopavimento OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7425300 - OKA RK 200 15 CASSETTA 400X200X15 A2