AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7424884 OKA-W A 4030 9 UNITA ESTENSIONE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7424884 OKA-W A 4030 9 UNITA ESTENSIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 400 mm

  • Foro di montaggio - Quadrato

  • Lunghezza - 473 mm

  • Numero massimo di scomparti - 3

  • Altezza minima del filo pavimento - 40 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195245155

Codice prodotto

OBO7424884

Cod. produttore

7424884

Produttore

OBO

Larghezza:

400 mm

Foro di montaggio:

Quadrato

Lunghezza:

473 mm

Numero massimo di scomparti:

3

Altezza minima del filo pavimento:

40 mm

Campo di livellamento:

40...70 mm

Fissaggio del coperchio ad aggancio:

no

Coperchio con apertura per montaggio torretta esterna:

Numero di unità (torrette) incorporate:

1

Con separatori:

no

Fissaggio dei separatori:

A innesto

Vano di fondo (base canale / cassetta):

Materiale parete laterale / di fondo:

Acciaio

Superficie della parete laterale / di fondo:

Altri

Spessore del coperchio:

4 mm

Possibilità di togliere la parete di fondo dalle pareti laterali:

no

Canale a filo pavimento aperto OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7424884 - OKA-W A 4030 9 UNITA DI ESTENSIONE