AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7424404 OKA-W4004030 CANALE FILOPAVIMENTO

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7424404 OKA-W4004030 CANALE FILOPAVIMENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 400 mm

  • Foro di montaggio - Nessuno

  • Lunghezza - 2400 mm

  • Numero massimo di scomparti - 3

  • Altezza minima del filo pavimento - 40 mm

Confezione

  • 2 M

EAN

4012195244141

Codice prodotto

OBO7424404

Cod. produttore

7424404

Produttore

OBO

Larghezza:

400 mm

Foro di montaggio:

Nessuno

Lunghezza:

2400 mm

Numero massimo di scomparti:

3

Altezza minima del filo pavimento:

40 mm

Campo di livellamento:

40...70 mm

Fissaggio del coperchio ad aggancio:

no

Coperchio con apertura per montaggio torretta esterna:

no

Numero di unità (torrette) incorporate:

3

Con separatori:

no

Fissaggio dei separatori:

Ad incastro

Vano di fondo (base canale / cassetta):

Materiale parete laterale / di fondo:

Acciaio

Superficie della parete laterale / di fondo:

Altri

Spessore del coperchio:

4 mm

Possibilità di togliere la parete di fondo dalle pareti laterali:

no

Canale a filo pavimento aperto OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7424404 - OKA-W4004030 CANALE FILO PAVIMENTO